Phoenix Contact - Eclairage Industriel-Armoire-Raccord
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de raccordement du circuit auxiliaire - raccordement à vis
montage de tube possible - Non
montage sur équerre possible - Non
montage au sol - Oui
couleur - noir
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356490986
Réf. Sonepar
00126649098
Réf. Fournisseur
2700093
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
type de raccordement du circuit auxiliaire
raccordement à vis
montage de tube possible
Non
montage sur équerre possible
Non
montage au sol
Oui
couleur
noir
adapté à l'interface AS
Non
Elément de raccordement avec blocs de jonction à vis pour montage au sol