Phoenix Contact - Eclairage Industriel-Armoire-Signal Optique
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - lumière continue
couleur - rouge
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 24...24 V
tension de fonctionnement CC - 24...24 V
type de tension - AC/DC
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356491082
Réf. Sonepar
00126649108
Réf. Fournisseur
2700107
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
fonction
lumière continue
couleur
rouge
tension de fonctionnement CA 50 Hz
24...24 V
tension de fonctionnement CC
24...24 V
type de tension
AC/DC
diamètre externe
70 mm
tension de fonctionnement CA 60 Hz
24...24 V
source lumineuse
autre
couleur du boîtier/corps
rouge
indice de protection (IP)
IP65
Elément allumé en permanence LED, 24VAC-DC, rouge