Phoenix Contact - Eclairage Industriel-Armoire-Signal Optique
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - lumière continue/clignotante
couleur - rouge
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 24...24 V
tension de fonctionnement CC - 24...24 V
type de tension - DC
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356491136
Réf. Sonepar
00126649113
Réf. Fournisseur
2700118
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
fonction
lumière continue/clignotante
couleur
rouge
tension de fonctionnement CA 50 Hz
24...24 V
tension de fonctionnement CC
24...24 V
type de tension
DC
diamètre externe
70 mm
tension de fonctionnement CA 60 Hz
24...24 V
source lumineuse
LED
couleur du boîtier/corps
rouge
indice de protection (IP)
IP65
LED élément de flash aléatoire, 24VDC, rouge