Phoenix Contact - Eclairage Industriel-Armoire-Signal Optique
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - lumière continue
couleur - vert
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 24...24 V
tension de fonctionnement CC - 24...24 V
type de tension - AC/DC
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356491143
Réf. Sonepar
00126649114
Réf. Fournisseur
2700119
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
fonction
lumière continue
couleur
vert
tension de fonctionnement CA 50 Hz
24...24 V
tension de fonctionnement CC
24...24 V
type de tension
AC/DC
diamètre externe
70 mm
tension de fonctionnement CA 60 Hz
24...24 V
source lumineuse
autre
couleur du boîtier/corps
vert
indice de protection (IP)
IP65
LED élément allumé permanent, 24VAC-DC, verte