Phoenix Contact - Eclairage Industriel-Armoire-Signal Optique
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - lumière clignotante
couleur - jaune
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 24...24 V
tension de fonctionnement CC - 24...24 V
type de tension - AC/DC
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356491174
Réf. Sonepar
00126649117
Réf. Fournisseur
2700123
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
fonction
lumière clignotante
couleur
jaune
tension de fonctionnement CA 50 Hz
24...24 V
tension de fonctionnement CC
24...24 V
type de tension
AC/DC
diamètre externe
70 mm
tension de fonctionnement CA 60 Hz
24...24 V
source lumineuse
LED
couleur du boîtier/corps
autre
indice de protection (IP)
IP65
LED élément allumé clignotant, 24VAC-DC, jaune