Phoenix Contact - Eclairage Industriel-Armoire-Signal Sonore
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de signal acoustique - tonalité continue
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 21.6...26.4 V
tension de fonctionnement CC - 21.6...26.4 V
type de tension - AC/DC
tension de fonctionnement CA 60 Hz - 21.6...26.4 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4055626492070
Réf. Sonepar
00126003313
Réf. Fournisseur
2702998
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
type de signal acoustique
tonalité continue
tension de fonctionnement CA 50 Hz
21.6...26.4 V
tension de fonctionnement CC
21.6...26.4 V
type de tension
AC/DC
tension de fonctionnement CA 60 Hz
21.6...26.4 V
Sirène, 24VAC-DC, max. 105db(A), son continu, monotone ou tonalités multiples