Phoenix Contact - Ecran Industriel-Ecran Basic-tactile
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation CA 50 Hz - 0...0 V
nombre de pixels, horizontal - 480
nombre de pixels, vertical - 272
tension d'alimentation CA 60 Hz - 0...0 V
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet - 1
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4055626666587
Réf. Sonepar
00126666658
Réf. Fournisseur
1050387
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
tension d'alimentation CA 50 Hz
0...0 V
nombre de pixels, horizontal
480
nombre de pixels, vertical
272
tension d'alimentation CA 60 Hz
0...0 V
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet
1
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232
2
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422
2
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485
2
nombre d'interfaces matérielles en série TTY
0
avec interfaces logicielles
Non
protocole pris en charge pour TCP/IP
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS
Non
protocole pris en charge pour CAN
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS
Non
protocole pris en charge pour ASI
Non
supporte le protocole KNX
Non
supporte protocole Modbus
Non
protocole pris en charge pour Data-Highway
Non
supporte le protocole DeviceNet
Non
protocole pris en charge pour SUCONET
Non
protocole pris en charge pour LON
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA
Non
protocole pris en charge pour SERCOS
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
Non
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
Oui
standard radio Bluetooth
Non
standard radio WLAN 802.11
Non
standard radio GPRS
Non
standard radio GSM
Non
standard radio UMTS
Non
maître IO-Link
Non
avec écran couleur
Oui
avec clavier numérique
Non
avec clavier alphabétique
Non
avec affichage de messages
Non
avec système de message (tampon et acquittement inclus)
Non
représentation des valeurs de processus (sortie) possible
Non
valeur de processus par défaut (entrée) possible
Non
avec recettes
Non
sortie d'impression disponible
Non
composants logiciels supplémentaires, chargeables
Non
classe de protection (IP), face avant
IP66
température d'utilisation
0...50 °C
montage possible sur barres profilées
Non
montage mural/direct possible
Non
adapté aux fonctions de sécurité
Non
largeur de l'avant
120 mm
hauteur de l'avant
89 mm
profondeur d'encastrement
31.5 mm
Écran tactile avec 10,92 cm - 4,3-TFT-ecran (résistive analogique (polyester)), 480 x 272 pixel(s) (WQVGA), 262144 couleurs, Arm®<-sup> Cortex®<-sup>-A7, 700MHz i.MX6 UL, 2x COM (RS-232-422-485), 1x USB 2.0, Typ A, 1x USB 2.0, T