Phoenix Contact - Ecran Industriel-Ecran-tactile
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation DC - 18...32 V
finition de l'écran - TFT
nombre de pixels, horizontal - 1920
nombre de pixels, vertical - 1080
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4063151239992
Réf. Sonepar
00126123999
Réf. Fournisseur
1190424
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
tension d'alimentation CA 50 Hz
0...0 V
tension d'alimentation DC
18...32 V
finition de l'écran
TFT
nombre de pixels, horizontal
1920
nombre de pixels, vertical
1080
tension d'alimentation CA 60 Hz
0...0 V
type de tension d’alimentation
DC
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422
0
nombre d'interfaces matérielles en série TTY
0
avec écran couleur
Oui
avec système de message (tampon et acquittement inclus)
Non
classe de protection (IP), face avant
IP66
température d'utilisation
0...50 °C
montage possible sur barres profilées
Non
montage mural/direct possible
Non
largeur de l'avant
532 mm
hauteur de l'avant
346 mm
Écran tactile IP66 avec grand écran large HD (16:9) de 21,5pouces à technologie PCAP, logiciel: Visu+RT