fin de vie

Phoenix Contact - Ecrou - 1670772

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Ecrou

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage - PG

  • taille de filetages métrique/PG - 29

  • couleur - noir

  • forme - hexagonal

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356698764

Réf. Sonepar

00126670772

Réf. Fournisseur

1670772

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

type de filetage:

PG

taille de filetages métrique/PG:

29

couleur:

noir

forme:

hexagonal

matériau:

plastique

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

non traité

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Non

avec raccordement de mise à la terre:

Non

Écrou (plastique), pour fixer le porte-contacts Pg 29 - ouvert. 46