Phoenix Contact - Ecrou-coulisseau pour fixation d'appareils
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 9.9 mm
hauteur - 4.95 mm
profondeur - 0 mm
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
4017918017484
Réf. Sonepar
00126801748
Réf. Fournisseur
1201769
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
largeur
9.9 mm
hauteur
4.95 mm
profondeur
0 mm
Ecrou-coulisseau, pour profilé NS 35-15-AL, filetage M4, pour la fixation d'appareils, matériau : Acier