Phoenix Contact - element de contact
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - douille
nombre de pôles - 32
courant assigné In - 16 A
tension assignée (Ue) - 500 V
finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4055626494142
Réf. Sonepar
00126004030
Réf. Fournisseur
1014421
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
finition des contacts
douille
nombre de pôles
32
courant assigné In
16 A
tension assignée (Ue)
500 V
finition du raccordement électrique
raccordement par borne à ressort
nombre de contacts d'alimentation
32
nombre de contacts de commande
0
insert de contact sans contact
Non
diamètre du contact à fiche
2.5 mm
matériau de l'insert de connecteur
thermoplastique
température ambiante
125...125 °C
température d'utilisation
-40...125 °C
tension nominale de tenue aux chocs
6 kV
catégorie de surtension
III
degré de pollution
3
avec protection des fils
Non
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.5...2.5 mm²
section de raccordement cable souple
0.5...2.5 mm²
matériau du revêtement de contact
autre
matériau de l'insert de contact
autre
matériau du contact
autres alliages de cuivre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
avec conducteur de protection
Oui
nombre min. de cycles d'insertion
500
largeur
34 mm
hauteur
33.2 mm
profondeur
39.7 mm
Eléments de contact,nb de pôles: 32+PE, taille: B16, contacts de puissance: 32, contacts de commande: 0,nb de raccordements par pôle: 1, Connecteur femelle, Raccordement Push-in, 500 V, 16 A, 0,5 mm²...2,5 mm², application: Puissance