Phoenix Contact - element de contact - 1598295

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - goupille
nombre de pôles - 12
finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage
insert de contact sans contact - Non
avec protection des fils - Non
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356220095
Réf. Sonepar
00126598295
Réf. Fournisseur
1598295
Marque
Phoenix Contact
finition des contacts:
goupille
nombre de pôles:
12
finition du raccordement électrique:
raccordement par sertissage
insert de contact sans contact:
Non
avec protection des fils:
Non
avec conducteur de protection:
Non


