Phoenix Contact - Élément de contact - VS-09-BU-DSUB-EG - 1688803

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Élément de contact - VS-09-BU-DSUB-EG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - douille

  • nombre de pôles - 9

  • courant assigné In - 5 A

  • tension assignée (Ue) - 125 V

  • finition du raccordement électrique - raccord à souder

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918822934

Réf. Sonepar

00126882293

Réf. Fournisseur

1688803

Marque

Phoenix Contact

finition des contacts:

douille

nombre de pôles:

9

courant assigné In:

5 A

tension assignée (Ue):

125 V

finition du raccordement électrique:

raccord à souder

nombre de contacts d'alimentation:

0

insert de contact sans contact:

Oui

matériau de l'insert de connecteur:

thermodurci

température ambiante:

-55...125 °C

température de fonctionnement:

-55...125 °C

tension nominale de tenue aux chocs:

1 kV

catégorie de surtension:

III

degré de pollution:

2

avec protection des fils:

Non

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.5...0.5 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.5...0.5 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.5...0.5 mm²

section de raccordement cable souple:

0.5...0.5 mm²

matériau du revêtement de contact:

or

matériau de l'insert de contact:

autre

matériau du contact:

cuivre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

avec conducteur de protection:

Non

nombre min. de cycles d'insertion:

50

largeur:

14.5 mm

hauteur:

31.19 mm

profondeur:

12.93 mm

Isolant pour contact D-SUB , taille Shell 1, avec 9 contacts de signalisation, type de contact femelle, avec cône de soudage, droit, fixation au moyen d'un perçage de 3 mm, pour cadre de montage et capot VS-09-...

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.