Phoenix Contact - Embase autocollante pour collier serrant
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 19 mm
largeur - 19 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4 mm
type de fixation - autre
couleur - autre
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
4046356703932
Réf. Sonepar
00126240706
Réf. Fournisseur
3240706
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
longueur
19 mm
largeur
19 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à
4 mm
type de fixation
autre
couleur
autre
hauteur
5 mm
pour diamètre max. du faisceau
19 mm
diamètre trou de fixation
4 mm
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
température d'utilisation
-40...60 °C
Embase, pour attache-câble jusqu'à 4 mm de largeur, autocollante (caoutchouc) et vissable, trou de fixation 4 mm, traversée 4 côtés