Phoenix Contact - Embase de circuit imprimé - HSCH-S 1,5-6 POWER-9005 - 1633999

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4067923155664
Réf. Sonepar
00126315566
Réf. Fournisseur
1633999
Marque
Phoenix Contact
Embase C.I., section nominale: 1,5 mm², coloris: noir, intensité nominale: 8 A, tension de référence (III/2): 300 V, surface des contacts: Sn, type de contact: Mâle, nombre de potentiels: 6, nombre de rangées: 2


