Phoenix Contact - Embase multipolaire pour circuit imprime
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de raccordement - circuit imprimé à câble
finition des contacts - goupille
dimension des contacts - 7.62 mm
courant assigné In - 41 A
finition du connecteur - connecteur fixé
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
4055626530529
Réf. Sonepar
00126003507
Réf. Fournisseur
1717104
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
type de raccordement
circuit imprimé à câble
finition des contacts
goupille
dimension des contacts
7.62 mm
courant assigné In
41 A
finition du connecteur
connecteur fixé
nombre de rangées de contacts à fiche
1
dimension des raccordements
7.62 mm
tension assignée (Ue)
630 V
tension nominale de tenue aux chocs
6 kV
degré de pollution
2
matériau du revêtement de contact
étain
finition du raccordement électrique
autre
longueur de la broche
2.6 mm
couleur du boîtier/corps
noir
température d'utilisation
-40...100 °C
type de fixation
autre
type de banderolage
sans
Embase hybride pour circuit imprimé, intensité nominale: 41 A, nombre de pôles: 9, pas: 7,62 mm, coloris: noir, surface des contacts: étain, montage: Soudage à la vague