Phoenix Contact - Embase multipolaire pour circuit imprime
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de raccordement - circuit imprimé à câble
nombre de pôles - 2
finition des contacts - goupille
dimension des contacts - 5 mm
courant assigné In - 16 A
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
4046356566162
Réf. Sonepar
00126200330
Réf. Fournisseur
2200330
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
type de raccordement
circuit imprimé à câble
nombre de pôles
2
finition des contacts
goupille
dimension des contacts
5 mm
courant assigné In
16 A
finition du connecteur
connecteur fixé
nombre de rangées de contacts à fiche
1
dimension des raccordements
5 mm
angle circuit imprimé/contact
autre
tension assignée (Ue)
320 V
tension nominale de tenue aux chocs
4 kV
catégorie de surtension
III
degré de pollution
2
matériau du revêtement de contact
autre
finition du raccordement électrique
raccord à souder
diamètre de la broche de raccordement
1.4 mm
longueur de la broche
3.5 mm
matériau du corps isolant
thermoplastique
couleur du boîtier/corps
gris
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
autre
température d'utilisation
-40...105 °C
type de fixation du circuit imprimé
autre
type de fixation
souder
type de banderolage
carton (pour CMS)
Embase, Intensité nominale: 16 A, Tension de référence (III-2): 320 V, Nbre. pôles: 2, Pas: 5 mm, Montage: Soudage