Phoenix Contact - Embase multipolaire pour circuit imprime
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de raccordement - circuit imprimé à câble
finition des contacts - douille
dimension des contacts - 3.81 mm
courant assigné In - 8 A
finition du connecteur - connecteur fixé
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
4046356707817
Réf. Sonepar
00126670781
Réf. Fournisseur
1810887
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
type de raccordement
circuit imprimé à câble
finition des contacts
douille
dimension des contacts
3.81 mm
courant assigné In
8 A
finition du connecteur
connecteur fixé
nombre de rangées de contacts à fiche
1
dimension des raccordements
3.81 mm
tension assignée (Ue)
160 V
tension nominale de tenue aux chocs
2.5 kV
degré de pollution
2
matériau du revêtement de contact
étain
finition du raccordement électrique
autre
longueur de la broche
3.4 mm
matériau du corps isolant
autre
couleur du boîtier/corps
noir
température d'utilisation
-40...-40 °C
type de fixation du circuit imprimé
autre
type de fixation
autre
type de banderolage
sans
Embase, Intensité nominale: 8 A, Nbre. pôles: 4, Pas: 3,81 mm, Coloris: noir, Surface des contacts: étain