Phoenix Contact - Embase multipolaire pour circuit imprime
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de raccordement - circuit imprimé à câble
nombre de pôles - 5
finition des contacts - goupille
dimension des contacts - 3.81 mm
courant assigné In - 8 A
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
4046356755191
Réf. Sonepar
00126675519
Réf. Fournisseur
1818216
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
type de raccordement
circuit imprimé à câble
nombre de pôles
5
finition des contacts
goupille
dimension des contacts
3.81 mm
courant assigné In
8 A
finition du connecteur
connecteur fixé
nombre de rangées de contacts à fiche
1
dimension des raccordements
3.81 mm
angle circuit imprimé/contact
90° (vertical vers le haut)
tension assignée (Ue)
160 V
tension nominale de tenue aux chocs
2.5 kV
catégorie de surtension
III
degré de pollution
2
matériau du revêtement de contact
étain
finition du raccordement électrique
raccord à souder
diamètre de la broche de raccordement
1.2 mm
longueur de la broche
3.4 mm
matériau du corps isolant
thermoplastique
couleur du boîtier/corps
vert
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
autre
température d'utilisation
-40...-40 °C
type de fixation du circuit imprimé
autre
type de fixation
souder
type de banderolage
sans
Embase, Intensité nominale: 8 A, Tension de référence (III-2): 160 V, Nbre. pôles: 5, Pas: 3,81 mm, Coloris: vert, Surface des contacts: étain, Montage: Soudage