Phoenix Contact - Embase multipolaire pour circuit imprime

Phoenix Contact - Embase multipolaire pour circuit imprime

PHOENIX CONTACT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de raccordement - circuit imprimé à câble

  • nombre de pôles - 16

  • finition des contacts - goupille

  • dimension des contacts - 2.54 mm

  • courant assigné In - 6 A

Minimum d'achat

  • 465 unité(s)

EAN

4046356789998

Réf. Sonepar

00126678999

Réf. Fournisseur

1821834

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

type de raccordement

circuit imprimé à câble

nombre de pôles

16

finition des contacts

goupille

dimension des contacts

2.54 mm

courant assigné In

6 A

finition du connecteur

connecteur fixé

nombre de rangées de contacts à fiche

1

dimension des raccordements

2.54 mm

angle circuit imprimé/contact

autre

tension assignée (Ue)

160 V

tension nominale de tenue aux chocs

2.5 kV

catégorie de surtension

III

degré de pollution

2

matériau du revêtement de contact

or

finition du raccordement électrique

autre

diamètre de la broche de raccordement

1.2 mm

longueur de la broche

2 mm

matériau du corps isolant

autre

couleur du boîtier/corps

noir

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94

V0

température d'utilisation

-40...100 °C

type de fixation du circuit imprimé

autre

type de fixation

autre

type de banderolage

bande blister (pour CMS)

Embase, Intensité nominale: 6 A, Tension de référence (III-2): 160 V, Nbre. pôles: 16, Pas: 2,54 mm, Coloris: noir, Surface des contacts: étain, Montage: Composants en ruban SMD-THT-THR