Phoenix Contact - Embase multipolaire pour circuit imprime
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de raccordement - circuit imprimé à câble
nombre de pôles - 5
finition des contacts - goupille
dimension des contacts - 2.54 mm
courant assigné In - 6 A
Minimum d'achat
465 unité(s)
EAN
4046356841580
Réf. Sonepar
00126684158
Réf. Fournisseur
1706203
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
type de raccordement
circuit imprimé à câble
nombre de pôles
5
finition des contacts
goupille
dimension des contacts
2.54 mm
courant assigné In
6 A
finition du connecteur
connecteur fixé
nombre de rangées de contacts à fiche
1
dimension des raccordements
2.54 mm
angle circuit imprimé/contact
autre
tension assignée (Ue)
160 V
tension nominale de tenue aux chocs
2.5 kV
catégorie de surtension
III
degré de pollution
2
matériau du revêtement de contact
or
finition du raccordement électrique
autre
diamètre de la broche de raccordement
1.2 mm
longueur de la broche
2 mm
matériau du corps isolant
autre
couleur du boîtier/corps
noir
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
température d'utilisation
-40...100 °C
type de fixation du circuit imprimé
autre
type de fixation
autre
type de banderolage
autre
Embase, Intensité nominale: 6 A, Tension de référence (III-2): 160 V, Nbre. pôles: 5, Pas: 2,54 mm, Coloris: noir, Surface des contacts: or, Montage: Composants en ruban SMD-THT-THR