Phoenix Contact - Embase multipolaire pour circuit imprime
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de raccordement - circuit imprimé à câble
nombre de pôles - 14
finition des contacts - goupille
dimension des contacts - 3.5 mm
courant assigné In - 8 A
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
4055626325767
Réf. Sonepar
00126713371
Réf. Fournisseur
1713371
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
type de raccordement
circuit imprimé à câble
nombre de pôles
14
finition des contacts
goupille
dimension des contacts
3.5 mm
courant assigné In
8 A
finition du connecteur
connecteur fixé
nombre de rangées de contacts à fiche
1
dimension des raccordements
3.5 mm
angle circuit imprimé/contact
autre
tension assignée (Ue)
160 V
tension nominale de tenue aux chocs
2.5 kV
catégorie de surtension
III
degré de pollution
2
matériau du revêtement de contact
étain
finition du raccordement électrique
autre
diamètre de la broche de raccordement
1.4 mm
longueur de la broche
2 mm
matériau du corps isolant
autre
couleur du boîtier/corps
noir
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
autre
température d'utilisation
-40...100 °C
type de fixation du circuit imprimé
à bride
type de fixation
autre
type de banderolage
sans
Embase, intensité nominale: 8 A, tension assignée (III-2): 160 V, nombre de pôles: 14, pas: 3,5 mm, Coloris: noir, surface des contacts: étain, montage: Soudage THR