Phoenix Contact - Embase multipolaire pour circuit imprime
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de raccordement - circuit imprimé à câble
nombre de pôles - 3
finition des contacts - goupille
dimension des contacts - 3.5 mm
courant assigné In - 8 A
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
4046356531979
Réf. Sonepar
00126780215
Réf. Fournisseur
1780215
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
type de raccordement
circuit imprimé à câble
nombre de pôles
3
finition des contacts
goupille
dimension des contacts
3.5 mm
courant assigné In
8 A
finition du connecteur
connecteur fixé
nombre de rangées de contacts à fiche
1
dimension des raccordements
3.5 mm
angle circuit imprimé/contact
90° (vertical vers le haut)
tension assignée (Ue)
160 V
tension nominale de tenue aux chocs
2.5 kV
catégorie de surtension
III
degré de pollution
2
matériau du revêtement de contact
étain
finition du raccordement électrique
raccordement THR
diamètre de la broche de raccordement
1.4 mm
longueur de la broche
1.4 mm
matériau du corps isolant
autre
couleur du boîtier/corps
noir
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
autre
température d'utilisation
-40...-40 °C
type de fixation du circuit imprimé
autre
type de fixation
autre
type de banderolage
sans
Embase, Intensité nominale: 8 A, Tension de référence (III-2): 160 V, Nbre. pôles: 3, Pas: 3,5 mm, Coloris: noir, Surface des contacts: étain, Montage: SMD-THT-THR,