![Phoenix Contact - Embase multipolaire pour circuit imprime](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/015196310.jpg?ts=1704844971449)
Phoenix Contact - Embase multipolaire pour circuit imprime
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de raccordement - circuit imprimé à câble
nombre de pôles - 9
finition des contacts - goupille
dimension des contacts - 7.62 mm
courant assigné In - 12 A
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
4046356635608
Réf. Sonepar
00126795954
Réf. Fournisseur
1795954
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
type de raccordement
circuit imprimé à câble
nombre de pôles
9
finition des contacts
goupille
dimension des contacts
7.62 mm
courant assigné In
12 A
finition du connecteur
connecteur fixé
nombre de rangées de contacts à fiche
1
dimension des raccordements
7.62 mm
angle circuit imprimé/contact
autre
tension assignée (Ue)
400 V
catégorie de surtension
III
degré de pollution
2
matériau du revêtement de contact
étain
finition du raccordement électrique
autre
diamètre de la broche de raccordement
1.4 mm
longueur de la broche
3.2 mm
matériau du corps isolant
autre
couleur du boîtier/corps
vert
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
autre
température d'utilisation
-60...110 °C
type de fixation du circuit imprimé
à bride
type de fixation
autre
type de banderolage
sans
Embase, Intensité nominale: 12 A, Intensité nominale (Ex): 12 A, Tension nominale (Ex): 352 V, Nbre. pôles: 9, Pas: 7,62 mm, Coloris: vert, Surface des contacts: étain, Montage: Soudage