En raison des jours fériés, les livraisons habituellement prévues ce vendredi 10/05 seront assurées dès le 13/05. Vos commandes passées ce vendredi 10/05 seront livrées mardi 14/05. Nos agences restent ouvertes ce vendredi 10/05 aux horaires habituels.

Phoenix Contact - Embase multipolaire pour circuit imprime

PHOENIX CONTACT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de raccordement - circuit imprimé à câble

  • nombre de pôles - 21

  • finition des contacts - goupille

  • dimension des contacts - 5 mm

  • courant assigné In - 12 A

Minimum d'achat

  • 50 unité(s)

EAN

4017918027643

Réf. Sonepar

00126802764

Réf. Fournisseur

1735921

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

type de raccordement

circuit imprimé à câble

nombre de pôles

21

finition des contacts

goupille

dimension des contacts

5 mm

courant assigné In

12 A

finition du connecteur

connecteur fixé

nombre de rangées de contacts à fiche

1

dimension des raccordements

5 mm

angle circuit imprimé/contact

autre

tension assignée (Ue)

320 V

tension nominale de tenue aux chocs

4 kV

catégorie de surtension

III

degré de pollution

2

matériau du revêtement de contact

étain

finition du raccordement électrique

autre

diamètre de la broche de raccordement

1.4 mm

longueur de la broche

3.5 mm

matériau du corps isolant

thermoplastique

couleur du boîtier/corps

vert

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94

autre

température d'utilisation

-40...100 °C

type de fixation du circuit imprimé

autre

type de fixation

autre

type de banderolage

sans

Embase, Intensité nominale: 12 A, Tension de référence (III-2): 320 V, Nbre. pôles: 21, Pas: 5 mm, Coloris: vert, Surface des contacts: étain, Montage: Soudage