Phoenix Contact - Embase multipolaire pour circuit imprime

Phoenix Contact - Embase multipolaire pour circuit imprime

PHOENIX CONTACT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de raccordement - circuit imprimé à câble

  • nombre de pôles - 9

  • finition des contacts - goupille

  • dimension des contacts - 5.08 mm

  • courant assigné In - 10 A

Minimum d'achat

  • 50 unité(s)

EAN

4017918031046

Réf. Sonepar

00126803104

Réf. Fournisseur

1762444

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

type de raccordement

circuit imprimé à câble

nombre de pôles

9

finition des contacts

goupille

dimension des contacts

5.08 mm

courant assigné In

10 A

finition du connecteur

connecteur fixé

nombre de rangées de contacts à fiche

2

dimension des raccordements

5.08 mm

angle circuit imprimé/contact

0°/180° (horizontal)

tension assignée (Ue)

320 V

tension nominale de tenue aux chocs

4 kV

catégorie de surtension

III

degré de pollution

2

matériau du revêtement de contact

étain

finition du raccordement électrique

raccord à souder

diamètre de la broche de raccordement

1 mm

longueur de la broche

3.5 mm

matériau du corps isolant

thermoplastique

couleur du boîtier/corps

vert

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94

V0

température d'utilisation

-40...-40 °C

type de fixation du circuit imprimé

autre

type de fixation

autre

type de banderolage

sans

Embase, Intensité nominale: 10 A, Tension de référence (III-2): 320 V, Nbre. pôles: 9, Pas: 5,08 mm, Surface des contacts: étain, Montage: Soudage