Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Phoenix Contact - Embase multipolaire pour circuit imprime

Phoenix Contact - Embase multipolaire pour circuit imprime

PHOENIX CONTACT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de raccordement - circuit imprimé à câble

  • nombre de pôles - 4

  • finition des contacts - goupille

  • dimension des contacts - 7.5 mm

  • courant assigné In - 12 A

Minimum d'achat

  • 250 unité(s)

EAN

4017918032708

Réf. Sonepar

00126803270

Réf. Fournisseur

1766686

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

type de raccordement

circuit imprimé à câble

nombre de pôles

4

finition des contacts

goupille

dimension des contacts

7.5 mm

courant assigné In

12 A

finition du connecteur

connecteur fixé

nombre de rangées de contacts à fiche

1

dimension des raccordements

7.5 mm

angle circuit imprimé/contact

90° (vertical vers le haut)

tension assignée (Ue)

630 V

tension nominale de tenue aux chocs

6 kV

catégorie de surtension

III

degré de pollution

2

matériau du revêtement de contact

étain

finition du raccordement électrique

raccord à souder

diamètre de la broche de raccordement

1 mm

longueur de la broche

3.9 mm

matériau du corps isolant

thermoplastique

couleur du boîtier/corps

vert

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94

V0

température d'utilisation

-40...-40 °C

type de fixation du circuit imprimé

autre

type de fixation

autre

type de banderolage

sans

Embase, Intensité nominale: 12 A, Tension de référence (III-2): 630 V, Nbre. pôles: 4, Pas: 7,5 mm, Coloris: vert, Surface des contacts: étain, Montage: Soudage