Phoenix Contact - Embase multipolaire pour circuit imprime

Phoenix Contact - Embase multipolaire pour circuit imprime

PHOENIX CONTACT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de raccordement - circuit imprimé à câble

  • nombre de pôles - 4

  • finition des contacts - douille

  • dimension des contacts - 3.81 mm

  • courant assigné In - 8 A

Minimum d'achat

  • 50 unité(s)

EAN

4017918133948

Réf. Sonepar

00126813394

Réf. Fournisseur

1875441

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

type de raccordement

circuit imprimé à câble

nombre de pôles

4

finition des contacts

douille

dimension des contacts

3.81 mm

courant assigné In

8 A

finition du connecteur

connecteur fixé

nombre de rangées de contacts à fiche

1

dimension des raccordements

3.81 mm

angle circuit imprimé/contact

90° (vertical vers le haut)

tension assignée (Ue)

160 V

tension nominale de tenue aux chocs

2.5 kV

catégorie de surtension

III

degré de pollution

2

matériau du revêtement de contact

étain

finition du raccordement électrique

raccord à souder

diamètre de la broche de raccordement

0.8 mm

longueur de la broche

3.5 mm

matériau du corps isolant

thermoplastique

couleur du boîtier/corps

vert

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94

V0

température d'utilisation

-40...105 °C

type de fixation du circuit imprimé

autre

type de fixation

autre

type de banderolage

sans

Embase, Intensité nominale: 8 A, Tension de référence (III-2): 160 V, Nbre. pôles: 4, Pas: 3,81 mm, Coloris: vert, Surface des contacts: étain, Montage: Soudage