Phoenix Contact - Embase multipolaire pour circuit imprime
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de raccordement - circuit imprimé à câble
nombre de pôles - 6
finition des contacts - goupille
dimension des contacts - 5 mm
courant assigné In - 10 A
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
4017918183776
Réf. Sonepar
00126818377
Réf. Fournisseur
1846739
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
type de raccordement
circuit imprimé à câble
nombre de pôles
6
finition des contacts
goupille
dimension des contacts
5 mm
courant assigné In
10 A
finition du connecteur
connecteur fixé
nombre de rangées de contacts à fiche
2
dimension des raccordements
5 mm
angle circuit imprimé/contact
0°/180° (horizontal)
tension assignée (Ue)
320 V
tension nominale de tenue aux chocs
4 kV
catégorie de surtension
III
degré de pollution
2
matériau du revêtement de contact
étain
finition du raccordement électrique
raccord à souder
diamètre de la broche de raccordement
1 mm
longueur de la broche
3.2 mm
matériau du corps isolant
thermoplastique
couleur du boîtier/corps
vert
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
température d'utilisation
-40...-40 °C
type de fixation du circuit imprimé
autre
type de fixation
autre
type de banderolage
sans
Embase, Intensité nominale: 10 A, Tension de référence (III-2): 320 V, Nbre. pôles: 6, Pas: 5 mm, Surface des contacts: étain, Montage: Soudage, L'article est juxtaposable à différents nombres de pôles