Phoenix Contact - Embase multipolaire pour circuit imprime
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de raccordement - circuit imprimé à câble
nombre de pôles - 8
finition des contacts - douille
dimension des contacts - 5 mm
courant assigné In - 12 A
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
4017918261702
Réf. Sonepar
00126826170
Réf. Fournisseur
1826160
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
type de raccordement
circuit imprimé à câble
nombre de pôles
8
finition des contacts
douille
dimension des contacts
5 mm
courant assigné In
12 A
finition du connecteur
connecteur fixé
dimension des raccordements
5 mm
angle circuit imprimé/contact
90° (vertical vers le haut)
tension assignée (Ue)
320 V
tension nominale de tenue aux chocs
4 kV
catégorie de surtension
III
degré de pollution
2
matériau du revêtement de contact
étain
finition du raccordement électrique
raccord à souder
diamètre de la broche de raccordement
1.4 mm
longueur de la broche
3.9 mm
matériau du corps isolant
thermoplastique
couleur du boîtier/corps
gris
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
type de fixation du circuit imprimé
autre
type de fixation
souder
Embase, Intensité nominale: 12 A, Tension de référence (III-2): 320 V, Nbre. pôles: 8, Pas: 5 mm, Coloris: gris, Surface des contacts: étain, Montage: Soudage