Phoenix Contact - Embase multipolaire pour circuit imprime

Phoenix Contact - Embase multipolaire pour circuit imprime

PHOENIX CONTACT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de raccordement - circuit imprimé à câble

  • nombre de pôles - 17

  • finition des contacts - goupille

  • dimension des contacts - 3.5 mm

  • courant assigné In - 8 A

Minimum d'achat

  • 30 unité(s)

EAN

4017918920135

Réf. Sonepar

00126892013

Réf. Fournisseur

1952937

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

type de raccordement

circuit imprimé à câble

nombre de pôles

17

finition des contacts

goupille

dimension des contacts

3.5 mm

courant assigné In

8 A

finition du connecteur

connecteur fixé

nombre de rangées de contacts à fiche

2

dimension des raccordements

3.5 mm

angle circuit imprimé/contact

90° (vertical vers le haut)

tension assignée (Ue)

200 V

tension nominale de tenue aux chocs

2.5 kV

catégorie de surtension

III

degré de pollution

2

matériau du revêtement de contact

étain

finition du raccordement électrique

raccordement THR

diamètre de la broche de raccordement

1.4 mm

longueur de la broche

2.6 mm

matériau du corps isolant

autre

couleur du boîtier/corps

noir

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94

V0

température d'utilisation

-40...100 °C

type de fixation du circuit imprimé

autre

type de fixation

autre

type de banderolage

sans

Embase, Intensité nominale: 8 A, Tension de référence (III-2): 200 V, Nbre. pôles: 17, Pas: 3,5 mm, Coloris: noir, Surface des contacts: étain, Montage: SMD-THT-THR