Phoenix Contact - Embase VIP IOA, connecteurs Miniconnec MC, numerotation 9 a 16 - 2906630

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 9
calibre/courant nominal assigné (In) - 15 A
tension assignée (Ue) - 125 V
finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande - autre
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055626184623
Réf. Sonepar
00126618462
Réf. Fournisseur
2906630
Marque
Phoenix Contact
nombre de pôles:
9
calibre/courant nominal assigné (In):
15 A
tension assignée (Ue):
125 V
finition raccordement électrique, côté champ:
raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande:
autre
profondeur:
72.2 mm
largeur:
118.1 mm
hauteur:
102.7 mm
mode de pose:
Rail DIN 35 mm


