Phoenix Contact - Embases paroi avant - 1242794

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 9
avec raccordement de blindage - Oui
nombre de contacts de commande - 9
avec raccordement PE - Non
classe de protection (IP), monté - IP67
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4063151400101
Réf. Sonepar
00126140010
Réf. Fournisseur
1242794
Marque
Phoenix Contact
nombre de pôles:
9
avec raccordement de blindage:
Oui
nombre de contacts de commande:
9
avec raccordement PE:
Non
classe de protection (IP), monté:
IP67
température ambiante:
125...125 °C
température de fonctionnement:
-40...125 °C
avec filetage:
Oui


