fin de vie

Phoenix Contact - Embases paroi avant - 1329280

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Embases paroi avant

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts d'alimentation - 0

  • nombres de connecteurs data - 0

  • température ambiante - 105...105 °C

  • type de verrouillage - autre

  • avec conducteur de protection - Non

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151623494

Réf. Sonepar

00126162349

Réf. Fournisseur

1329280

Marque

Phoenix Contact

nombre de contacts d'alimentation:

0

nombres de connecteurs data:

0

température ambiante:

105...105 °C

type de verrouillage:

autre

avec conducteur de protection:

Non

classe de protection (IP), monté:

IP68

blindé:

Non

avec affichage du statut:

Non

M23 Embase paroi avant, série: M23 PRO, droit, Pr verrouillage rapide Std et ONECLICK, 12P, Sens de rotation: inversé, femelle, A sertir, 4x Ø2,7, bride: 26x26mm, codage N, Article ss plomb - directive RoHS II ss exception 6c (Pb<0,1%)