Phoenix Contact - Embases paroi avant
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - douille
nombre de contacts d'alimentation - 0
nombre de contacts de commande - 4
finition du boîtier - droit
nombres de connecteurs data - 0
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356021265
Réf. Sonepar
00126602126
Réf. Fournisseur
1523434
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
finition des contacts
douille
nombre de contacts d'alimentation
0
nombre de contacts de commande
4
finition du boîtier
droit
nombres de connecteurs data
0
courant assigné In
4 A
température ambiante
85...85 °C
tension assignée (Ue)
250 V
catégorie de surtension
II
degré de pollution
3
matériau du revêtement de contact
nickel
matériau du boîtier/corps
autre
matériau du filetage
autre
type de verrouillage
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
avec conducteur de protection
Non
classe de protection (IP), monté
IP67
nombre min. de cycles d'insertion
100
blindé
Non
avec affichage du statut
Non
Embases paroi avant, Universel, 4-pôles, connecteur femelle, droit, M12-SPEEDCONNEC, détrompage: A, sur extrémité libre, Montage sur face avant, M16 x 1,5, Cordons individuels, longueur de câble: 0,5 m, 0,34 mm², Cordon TPE