Phoenix Contact - Embases paroi avant
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - douille
courant assigné In - 40 A
température ambiante - -40...85 °C
tension assignée (Ue) - 1500 V
degré de pollution - 3
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
4055626139647
Réf. Sonepar
00126614013
Réf. Fournisseur
1623391
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
finition des contacts
douille
courant assigné In
40 A
température ambiante
-40...85 °C
tension assignée (Ue)
1500 V
degré de pollution
3
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
6...6 mm²
section de raccordement cable rigide
6...6 mm²
finition du raccordement électrique
raccordement par sertissage
matériau du revêtement de contact
autre
matériau du boîtier/corps
plastique
type de verrouillage
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
avec conducteur de protection
Non
classe de protection (IP), monté
IP65
Embases paroi avant, Famille d'articles: Sunclix, matériau du boîtier: PPE, coloris: noir, nombre de pôles: 1, section de fil min.: 6 mm², Type de raccordement: Sertissage, Type de contact: Connecteur femelle, longueur de câble: 300