fin de vie

Phoenix Contact - Embases paroi avant - 1623371

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Embases paroi avant

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - douille

  • nombre de contacts d'alimentation - 0

  • nombres de connecteurs data - 0

  • température ambiante - 115...115 °C

  • type de verrouillage - autre

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626194981

Réf. Sonepar

00126619498

Réf. Fournisseur

1623371

Marque

Phoenix Contact

finition des contacts:

douille

nombre de contacts d'alimentation:

0

nombres de connecteurs data:

0

température ambiante:

115...115 °C

type de verrouillage:

autre

avec conducteur de protection:

Non

blindé:

Non

avec affichage du statut:

Non

M40 Embase paroi avant série SB, droit, blindé, Pr verrouillage Std+SCO, 4P+4+4+PE-3+N+PE, Sens rotation Std, femelle, A sertir, Joint torique, 4xØ4,2, bride 40x40mm, CAT5, codage 1, Remp. RoHSII ss except. 6c (Pb <0,1%) ref 1244885