Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil
fin de vie

Phoenix Contact - Embases paroi avant - 1619951

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Embases paroi avant

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - douille

  • nombre de contacts d'alimentation - 0

  • finition du boîtier - droit

  • nombres de connecteurs data - 0

  • courant assigné In - 8 A

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356820318

Réf. Sonepar

00126682031

Réf. Fournisseur

1619951

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

finition des contacts:

douille

nombre de contacts d'alimentation:

0

finition du boîtier:

droit

nombres de connecteurs data:

0

courant assigné In:

8 A

température ambiante:

125...125 °C

tension assignée (Ue):

300 V

type de verrouillage:

autre

avec conducteur de protection:

Non

blindé:

Non

avec affichage du statut:

Non

M23, Embase paroi avant, série: CA, droit, blindé, Pr verrouillage Std et SCO, 8P+1, Sens de rotation: Std, femelle, A souder, Joint plat, 4x Ø 3,2, bride: 25mm x 25mm, codage N