Phoenix Contact - Embases paroi avant
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts d'alimentation - 0
finition du boîtier - droit
nombres de connecteurs data - 0
courant assigné In - 20 A
température ambiante - 125...125 °C
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356820646
Réf. Sonepar
00126682064
Réf. Fournisseur
1619902
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
nombre de contacts d'alimentation
0
finition du boîtier
droit
nombres de connecteurs data
0
courant assigné In
20 A
température ambiante
125...125 °C
tension assignée (Ue)
300 V
type de verrouillage
autre
avec conducteur de protection
Non
blindé
Non
avec affichage du statut
Non
M23 Embase paroi avant, série: CA, droit, blindé, Pr verrouillage Std+SCO, 6P, Sens de rotation: Std, Mâle, A souder, Joint axial, Fixation centrale Pg13,5, codage N, Remplacement RoHSII ss exception 6c (Pb <0,1%) référence: 1243881