Phoenix Contact - Embases paroi avant - PV-FT-CM-C-2,5-300-RD - 1705996

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de verrouillage - autre
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4046356828314
Réf. Sonepar
00126682831
Réf. Fournisseur
1705996
Marque
Phoenix Contact
type de verrouillage:
autre
Embase paroi avant Série Sunclix, matériau du boîtier: PPE, coloris: noir, nb de pôles: 1, section de fil min.: 2,5 mm², tension de ref 1000 V DC, courant de ref 27 A, Type de raccordement: Sertissage, Type de contact: Mâle, L= 300


