Phoenix Contact - Embases paroi avant - PV-FT-CM-C-4-500-RD - 1706003

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - goupille
courant assigné In - 40 A
température ambiante - -40...85 °C
tension assignée (Ue) - 1500 V
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 4...4 mm²
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4046356830089
Réf. Sonepar
00126683008
Réf. Fournisseur
1706003
Marque
Phoenix Contact
finition des contacts:
goupille
courant assigné In:
40 A
température ambiante:
-40...85 °C
tension assignée (Ue):
1500 V
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
4...4 mm²
section de raccordement cable rigide:
4...4 mm²
finition du raccordement électrique:
raccordement par sertissage
matériau du revêtement de contact:
argent
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de verrouillage:
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0


