fin de vie

Phoenix Contact - Embases paroi avant - SACC-E-MS-5CON-M16/0,5 0,14SCO - 1402486

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Embases paroi avant - SACC-E-MS-5CON-M16/0,5 0,14SCO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 5

  • longueur du câble - 500 mm

  • type de contact à fiche, extérieur - mâle (fiche)

  • mode de pose - montage frontal

  • matériau du boîtier/corps - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356619882

Réf. Sonepar

00126402486

Réf. Fournisseur

1402486

Marque

Phoenix Contact

nombre de pôles:

5

longueur du câble:

500 mm

type de contact à fiche, extérieur:

mâle (fiche)

mode de pose:

montage frontal

matériau du boîtier/corps:

autre

matériau du revêtement de contact:

autre

température ambiante:

-85...-85 °C

tension assignée (Ue):

60 V

courant assigné In:

4 A

avec raccordement de blindage:

Non

filetage à visser:

M12

section de conducteur:

140000 mm²

Embases paroi avant, 5-pôles, Connecteur mâle, droit, M12-SPEEDCONNEC, codage A, sr ext libre, Montage sur face avant, M16 x 1,5, Cordons individuels, Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1238680