Phoenix Contact - Embout
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 2.5 mm²
type de construction - standard
longueur de gaine - 12 mm
couleur - bleu
isolé - Oui
Minimum d'achat
1000 unité(s)
EAN
4055626456393
Réf. Sonepar
00126200309
Réf. Fournisseur
1200309
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
section nominale
2.5 mm²
type de construction
standard
longueur de gaine
12 mm
couleur
bleu
isolé
Oui
matériau
cuivre
sans halogène
Oui
matériau isolant
polypropylène (PP)
traitement de la surface
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit
Non
avec drapeau de marquage
Non
emballage en bande
Non
Embout de câblage avec collerette isolante, section : 2,5 mm², longueur du fût : 12 mm, coloris : bleu, 1000 pièces