Phoenix Contact - Embout
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 1.5 mm²
type de construction - standard
longueur de gaine - 12 mm
couleur - noir
isolé - Oui
Minimum d'achat
1000 unité(s)
EAN
4055626456706
Réf. Sonepar
00126200312
Réf. Fournisseur
1200310
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
section nominale
1.5 mm²
type de construction
standard
longueur de gaine
12 mm
couleur
noir
isolé
Oui
matériau
cuivre
sans halogène
Oui
matériau isolant
polypropylène (PP)
traitement de la surface
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit
Non
avec drapeau de marquage
Non
emballage en bande
Non
Embout de câblage avec collerette isolante, section : 1,5 mm², longueur du fût : 12 mm, coloris : noir, 1000 pièces