Phoenix Contact - Embout
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 70 mm²
type de construction - standard
longueur de gaine - 40 mm
couleur - autre
isolé - Non
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
4046356908146
Réf. Sonepar
00126241241
Réf. Fournisseur
3241241
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
section nominale
70 mm²
type de construction
standard
longueur de gaine
40 mm
couleur
autre
isolé
Non
matériau
cuivre
sans halogène
Non
traitement de la surface
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit
Non
avec drapeau de marquage
Non
emballage en bande
Non
Embout de câblage sans collerette isolante, section : 70 mm², longueur du fût : 40 mm, 100 pièces