Phoenix Contact - Embout
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 0.25 mm²
type de construction - standard
longueur de gaine - 8 mm
couleur - jaune
isolé - Oui
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
4046356012980
Réf. Sonepar
00126601298
Réf. Fournisseur
3203037
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
section nominale
0.25 mm²
type de construction
standard
longueur de gaine
8 mm
couleur
jaune
isolé
Oui
matériau
cuivre
sans halogène
Oui
matériau isolant
polypropylène (PP)
traitement de la surface
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit
Non
avec drapeau de marquage
Non
emballage en bande
Non
Embout, longueur de la douille: 8 mm, longueur: 12,5 mm, coloris: jaune