Phoenix Contact - Embout
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 0.34 mm²
type de construction - standard
longueur de gaine - 6 mm
couleur - turquoise
isolé - Oui
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
4046356013000
Réf. Sonepar
00126601300
Réf. Fournisseur
3203053
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
section nominale
0.34 mm²
type de construction
standard
longueur de gaine
6 mm
couleur
turquoise
isolé
Oui
matériau
cuivre
sans halogène
Oui
traitement de la surface
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit
Non
avec drapeau de marquage
Non
emballage en bande
Non
Embout, longueur de la douille: 6 mm, longueur: 10,5 mm, coloris: turquoise