Phoenix Contact - Embout
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 0.5 mm²
type de construction - standard
longueur de gaine - 10 mm
couleur - blanc
isolé - Oui
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
4046356135030
Réf. Sonepar
00126613503
Réf. Fournisseur
3203150
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
section nominale
0.5 mm²
type de construction
standard
longueur de gaine
10 mm
couleur
blanc
isolé
Oui
matériau
cuivre
sans halogène
Oui
matériau isolant
polypropylène (PP)
traitement de la surface
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit
Non
avec drapeau de marquage
Non
emballage en bande
Non
taille AWG
20
Embout de câblage avec collerette isolante élargie, section : 0,5 mm², longueur du fût : 10 mm, coloris : blanc, 100 pièces