Phoenix Contact - Embout
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 2.5 mm²
type de construction - standard
longueur de gaine - 8 mm
couleur - gris
isolé - Oui
Minimum d'achat
400 unité(s)
EAN
4055626166568
Réf. Sonepar
00126616660
Réf. Fournisseur
1200164
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
section nominale
2.5 mm²
type de construction
standard
longueur de gaine
8 mm
couleur
gris
isolé
Oui
matériau
cuivre
sans halogène
Oui
matériau isolant
polypropylène (PP)
traitement de la surface
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit
Non
avec drapeau de marquage
Non
emballage en bande
Oui
taille AWG
14
Embout de câblage avec collerette isolante, section : 2,5 mm², longueur du fût : 8 mm, coloris : gris, 10 bandes de 40 pièces, idéal avec la pince CRIMPFOX 4IN1