Phoenix Contact - Embout
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 10 mm²
type de construction - embout de câble jumeau
longueur de gaine - 14 mm
couleur - marron
isolé - Oui
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
4055626280868
Réf. Sonepar
00126628087
Réf. Fournisseur
1213206
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
section nominale
10 mm²
type de construction
embout de câble jumeau
longueur de gaine
14 mm
couleur
marron
isolé
Oui
matériau
cuivre
sans halogène
Oui
matériau isolant
polypropylène (PP)
traitement de la surface
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit
Non
avec drapeau de marquage
Non
emballage en bande
Non
taille AWG
8
Embout de câblage double avec collerette isolante, section : 2X10 mm², longueur du fût : 14 mm, coloris : marron, 100 pièces